U08320.050.0350 | Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13x3 1/2 Uzunluk, 10pk | 31ja59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08320.050.0350 Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13X3 1/2 Uzunluk, 10PK | AH3ECU 31JA59

GRAINGER U08320.050.0350 Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13X3 1/2 Boy, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ECU Model: U08320.050.0350Çapraz Referans: 31JA59 / 164X11
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
€22.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3.5 "
MalzemeÇelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi: Kare

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08320.050.0350 Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13X3 1/2 Boy, 10PK
€22.42 / paket