U08320.062.0400 | Taşıyıcı Cıvatası Çinko 5/8-11x4 Uzunluk, 10pk | 31ja67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK | AH3ECZ 31JA67

GRAINGER U08320.062.0400 Taşıyıcı Cıvata Çinko 5/8-11X4 Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ECZ Model: U08320.062.0400Çapraz Referans: 31JA67 / 164X15

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€41.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu5 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş Dia.1.219 ila 1.344 "
Baş yüksekliği0.313 ila 0.344 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Kare Yükseklik0.313 ila 0.344 "
Kare Genişliği0.616 ila 0.642 "
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)9.14

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi: Kare

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08320.062.0400 Taşıyıcı Cıvata Çinko 5/8-11X4 Uzunluk, 10PK
€41.65 / paket