U08450.050.1000 | Altıgen Gecikme Vidası Sınıf 2 1/2 X 10 İnç, 10pk | 31jd98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08450.050.1000 Altıgen Gecikme Vidası Sınıf 2 1/2 X 10 İnç, 10PK | AG2FRG 31JD98

GRAINGER U08450.050.1000 Altıgen Gecikmeli Vida Derece 2 1/2 X 10 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FRG Model: U08450.050.1000Çapraz Referans: 31JD98
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
€39.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vidalar
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf2
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk10 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu1 / 2 "
beden1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318110000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08450.050.1000 Altıgen Gecikmeli Vida Derece 2 1/2 X 10 İnç, 10PK
€39.69 / paket