U08450.050.1200 | Altıgen Gecikme Vidası Derece 2 1/2 X 12 In, 5pk | 31jd99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08450.050.1200 Altıgen Gecikme Vidası Sınıf 2 1/2 X 12 In, 5PK | AG2FRH 31JD99

GRAINGER U08450.050.1200 Altıgen Gecikme Vidası Derece 2 1/2 X 12 In, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FRH Model: U08450.050.1200Çapraz Referans: 31JD99
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
€25.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vidalar
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf2
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk12 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Vida Boyutu1 / 2 "
beden1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318110000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08450.050.1200 Altıgen Gecikme Vidası Derece 2 1/2 X 12 In, 5PK
€25.10 / paket