U09100.075.0250 | Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 2-1/2 İnç, 2pk | 31kl73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09100.075.0250 Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 2-1/2 İnç, 2PK | AH3SSS 31KL73

GRAINGER U09100.075.0250 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 2-1/2 İnç, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3SSS Model: U09100.075.0250Çapraz Referans: 31KL73
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
€9.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu2.5 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeÇelik
Min. Gömme2.25 "
Konu Boyutu5 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9020

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09100.075.0250 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 2-1/2 İnç, 2PK
€9.61 / paket