U09100.075.0425 | Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 4-1/4 İnç, 2pk | 31kl75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09100.075.0425 Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 4-1/4 İnç, 2PK | AG2KXT 31KL75

GRAINGER U09100.075.0425 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 4-1/4 İnç, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KXT Model: U09100.075.0425Çapraz Referans: 31KL75
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
€12.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu4.25 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme2.25 "
Konu Boyutu5 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9020

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09100.075.0425 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 3/4 İnç 4-1/4 İnç, 2PK
€12.98 / paket