U09150.037.0187 | Kovanlı Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 3/8 İnç 1-7/8 İnç, 25pk | 31kl86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09150.037.0187 Kovanlı Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 3/8 İnç 1-7/8 İnç, 25PK | AG2KXZ 31KL86

GRAINGER U09150.037.0187 Manşon Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 3/8 İnç 1-7/8 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KXZ Model: U09150.037.0187Çapraz Referans: 31KL86
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
€53.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu1.875 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemePaslanmaz çelik
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu5 / 16 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2706

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09150.037.0187 Manşon Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 3/8 İnç 1-7/8 İnç, 25PK
€53.48 / paket