U09150.062.0425 | Kovanlı Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 5/8 İnç 4-1/4 İnç, 5pk | 31kl91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09150.062.0425 Kovanlı Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 5/8 İnç 4-1/4 İnç, 5PK | AG2KYE 31KL91

GRAINGER U09150.062.0425 Manşon Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 5/8 İnç 4-1/4 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KYE Model: U09150.062.0425Çapraz Referans: 31KL91
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
€57.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu4.25 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemePaslanmaz çelik
Min. Gömme2"
Konu Boyutu1 / 2 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6380

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09150.062.0425 Manşon Ankraj Altıgen Paslanmaz Çelik 5/8 İnç 4-1/4 İnç, 5PK
€57.67 / paket