U17242.037.0300 | U-cıvata 3/8-16 3 İnç Çelik Siyah Oksit | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17242.037.0300 U-Bolt 3 / 8-16 3 inç Çelik Siyah Oksit | AG3BBH 32TH71

GRAINGER U17242.037.0300 U-Cıvata 3/8-16 3 inç Çelik Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BBH Model: U17242.037.0300Çapraz Referans: 32TH71
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
€3.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSiyah oksid
Boru Boyutu İçin3"
Iç uzunluk4.125 "
İç Genişlik3.5 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17242.037.0300 U-Cıvata 3/8-16 3 inç Çelik Siyah Oksit
€3.23 / Adet