U17243.050.0250 | U-cıvata 1/2-13 X 3 X 4-1/2 | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17243.050.0250 U-Cıvata 1 / 2-13 x 3 x 4-1 / 2 | AH3LBZ 32TH24

GRAINGER U17243.050.0250 U-Civata 1/2-13 x 3 x 4-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3LBZ Model: U17243.050.0250Çapraz Referans: 32TH24
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
€6.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin2.5 "
Iç uzunluk4.5 "
İç Genişlik3"
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu1.625 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17243.050.0250 U-Civata 1/2-13 x 3 x 4-1/2
€6.77 / Adet