U17243.050.0350 | U-cıvata 1/2-13 X 4 X 5 1/2 | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17243.050.0350 U-Cıvata 1 / 2-13 x 4 x 5 1/2 | AG3AZR 32TH26

GRAINGER U17243.050.0350 U-Cıvata 1/2-13 x 4 x 5 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3AZR Model: U17243.050.0350Çapraz Referans: 32TH26
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
€6.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin3.5 "
Iç uzunluk5.5 "
İç Genişlik4"
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17243.050.0350 U-Cıvata 1/2-13 x 4 x 5 1/2
€6.55 / Adet