U17244.025.0076 | U-cıvata 1/4-20 3/4 İnç Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli, 10pk | 31kf60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17244.025.0076 U-Bolt 1/4-20 3/4 İnç Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli, 10PK | AG2KHT 31KF60

GRAINGER U17244.025.0076 U-Cıvata 1/4-20 3/4 İnç Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KHT Model: U17244.025.0076Çapraz Referans: 31KF60
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
€10.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Iç uzunluk3.125 "
İç Genişlik1.125 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17244.025.0076 U-Cıvata 1/4-20 3/4 İnç Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli, 10PK
€10.71 / paket