Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17244.087.1400 U-Cıvata 7/8-9 14In Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli | AG2KKE 31KF95

GRAINGER U17244.087.1400 U-Cıvata 7/8-9 14In Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KKE Model: U17244.087.1400Çapraz Referans: 31KF95
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
€72.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Boru Boyutu İçin14 "
Iç uzunluk17 5 / 16 "
İç Genişlik14.125 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu4.25 "
Konu Boyutu7 / 8-9
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17244.087.1400 U-Cıvata 7/8-9 14In Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli
€72.15 / Adet