U17272.062.0800 | U-cıvata 5/8-11 8 İnç Çelik | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17272.062.0800 U-Bolt 5 / 8-11 8 inç Çelik | AG3BAM 32TH46

GRAINGER U17272.062.0800 U-Cıvata 5/8-11 8 inç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BAM Model: U17272.062.0800Çapraz Referans: 32TH46
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
€21.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Boru Boyutu İçin8"
Iç uzunluk11.125 "
İç Genişlik8.75 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu3.75 "
Konu Boyutu5 / 8-11
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17272.062.0800 U-Cıvata 5/8-11 8 inç Çelik
€21.74 / Adet