U17273.037.0125 | U-cıvata Uzun Teğet Çelik 3/8-16 Çinko, 5'li | 32tg80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17273.037.0125 U-Civata Uzun Teğet Çelik 3/8-16 Çinko, 5PK | AG3AXU 32TG80

GRAINGER U17273.037.0125 U-Cıvata Uzun Teğet Çelik 3/8-16 Çinko, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3AXU Model: U17273.037.0125Çapraz Referans: 32TG80
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
€16.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin1.25 "
Iç uzunluk3 23 / 32 "
İç Genişlik1 11 / 16 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu2.375 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17273.037.0125 U-Cıvata Uzun Teğet Çelik 3/8-16 Çinko, 5PK
€16.42 / paket