U17273.050.0250 | U-cıvata Uzun Teğet Çelik 1/2-13 Çinko, 5'li | 32tg83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17273.050.0250 U-Civata Uzun Teğet Çelik 1/2-13 Çinko, 5PK | AG3AXX 32TG83

GRAINGER U17273.050.0250 U-Cıvata Uzun Teğet Çelik 1/2-13 Çinko, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3AXX Model: U17273.050.0250Çapraz Referans: 32TG83
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
€38.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin2.5 "
Iç uzunluk5 7 / 32 "
İç Genişlik2 15 / 16 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17273.050.0250 U-Cıvata Uzun Teğet Çelik 1/2-13 Çinko, 5PK
€38.89 / paket