U17567.025.0077 | U Cıvata 1/4-20 Boru 3/4 İnç | 31km01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17567.025.0077 U Cıvata 1 / 4-20 Boru 3/4 İnç | AG2KYF 31KM01

GRAINGER U17567.025.0077 U Cıvata 1/4-20 Boru 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KYF Model: U17567.025.0077Çapraz Referans: 31KM01
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
€2.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Iç uzunluk2.25 "
İç Genişlik1.25 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- Paslanmaz Çelik 304

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17567.025.0077 U Cıvata 1/4-20 Boru 3/4 İnç
€2.85 / Adet