Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U24210.012.0150 Makine Vidası #5 1-1/2 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 100PK | AG2HNH 31JT21

GRAINGER U24210.012.0150 Makine Vidası #5 1-1/2 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HNH Model: U24210.012.0150Çapraz Referans: 31JT21 / 127K67
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
€13.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.035 ila 0.043 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.217 ila 0.236 "
Baş yüksekliği0.083 ila 0.095 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156080

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U24210.012.0150 Makine Vidası #5 1-1/2 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 100PK
€13.85 / paket