Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U24210.019.0500 Machine Screw #10 5 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNV 31JT37

GRAINGER U24210.019.0500 Makine Vidası #10 5 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HNV Model: U24210.019.0500Çapraz Referans: 31JT37 / 127K83
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
€45.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.334 ila 0.359 "
Baş yüksekliği0.123 ila 0.137 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156080

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U24210.019.0500 Makine Vidası #10 5 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 100PK
€45.22 / paket