Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U24522.011.0062 Machine Screw Pan 4-40 X 5/8 Length, 100PK | AF6PVT 1ME98

GRAINGER U24522.011.0062 Makine Tavası 4-40 X 5/8 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PVT Model: U24522.011.0062Çapraz Referans: 1ME98 / 126T88
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
€5.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.205 "
Baş yüksekliği0.07 "
kafa TipiTava
uzunluk5 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB69 ila B100
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156080

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U24522.011.0062 Makine Tavası 4-40 X 5/8 Boy, 100PK
€5.38 / paket