U25111.013.0050 | Ahşap Vidası Yuvarlak #6 1/2 İnç Çelik Yuva, 100'lü Paket | 31je23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25111.013.0050 Yuvarlak Ahşap Vidası #6 1/2 İnç Çelik Yuva, 100PK | AG2FRY 31JE23

GRAINGER U25111.013.0050 Ağaç Vidası Yuvarlak #6 1/2 İnç Çelik Kanal, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FRY Model: U25111.013.0050Çapraz Referans: 31JE23 / 163P67

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.039 "
BitişSarı çinko
Baş Dia.0.240 ila 0.260 "
Baş yüksekliği0.091 ila 0.103 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 2 "
MalzemeÇelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25111.013.0050 Ağaç Vidası Yuvarlak #6 1/2 İnç Çelik Kanal, 100PK
€18.27 / paket