U25121.013.0062 | Ahşap Vidası Düz ​​#6 5/8 İnç Çelik Phillips, 100pk | 31je46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25121.013.0062 Ahşap Vidası Düz ​​#6 5/8 İnç Çelik Phillips, 100PK | AG2FTM 31JE46

GRAINGER U25121.013.0062 Düz Ağaç Vidası #6 5/8 İnç Çelik Phillips, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FTM Model: U25121.013.0062Çapraz Referans: 31JE46

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSarı çinko
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.244 ila 0.279 "
Baş yüksekliği0.083 "
kafa TipiDüz
uzunluk5 / 8 "
MalzemeÇelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25121.013.0062 Düz Ağaç Vidası #6 5/8 İnç Çelik Phillips, 100PK
€27.85 / paket