U25141.013.0050 | Ahşap Vidası Düz ​​#6 1/2 İnç Çelik Kare, 100pk | 31jf28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25141.013.0050 Wood Screw Flat #6 1/2 Inch Steel Square, 100PK | AG2FNC 31JF28

GRAINGER U25141.013.0050 Düz Ağaç Vidası #6 1/2 İnç Kare Çelik, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FNC Model: U25141.013.0050Çapraz Referans: 31JF28 / 163R11
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
€31.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiKare
Sürücü boyutu#1
BitişSarı çinko
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.244 ila 0.279 "
Baş yüksekliği0.083 "
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 2 "
MalzemeÇelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25141.013.0050 Düz Ağaç Vidası #6 1/2 İnç Kare Çelik, 100PK
€31.24 / paket