U25711.013.0150 | Ahşap Vidası Yuvarlak #6 1-1/2 İnç Çelik Phillips, 100pk | 31jf68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25711.013.0150 Yuvarlak Ağaç Vidası #6 1-1/2 İnç Çelik Phillips, 100PK | AG2FYM 31JF68

GRAINGER U25711.013.0150 Ahşap Vida Yuvarlak #6 1-1/2 İnç Çelik Phillips, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FYM Model: U25711.013.0150Çapraz Referans: 31JF68 / 163R51

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€56.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSarı çinko
Baş Dia.0.240 ila 0.260 "
Baş yüksekliği0.091 ila 0.103 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25711.013.0150 Ahşap Vida Yuvarlak #6 1-1/2 İnç Çelik Phillips, 100PK
€56.81 / paket