Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25711.016.0075 Ahşap Vidası Yuvarlak #8 3/4 İnç Çelik Phillips, 100PK | AG2FYN 31JF69

GRAINGER U25711.016.0075 Ağaç Vidası Yuvarlak #8 3/4 İnç Çelik Phillips, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FYN Model: U25711.016.0075Çapraz Referans: 31JF69 / 163R52
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
€33.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSarı çinko
Baş Dia.0.287 ila 0.309 "
Baş yüksekliği0.107 ila 0.12 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25711.016.0075 Ağaç Vidası Yuvarlak #8 3/4 İnç Çelik Phillips, 100PK
€33.06 / paket