U25880.013.0062 | Ahşap Vida Havşa #6 5/8 İnç Çelik Yuva, 100pk | 31jf78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25880.013.0062 Ahşap Vida Havşa #6 5/8 İnç Çelik Yuva, 100PK | AG2FYY 31JF78

GRAINGER U25880.013.0062 Ahşap Vida Havşa #6 5/8 İnç Çelik Yuva, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FYY Model: U25880.013.0062Çapraz Referans: 31JF78 / 163R61

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€6.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.039 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.244 ila 0.279 "
Baş yüksekliği0.105 ila 0.128 "
kafa TipiYükseltilmiş Havşa Başlı
uzunluk5 / 8 "
MalzemeÇelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25880.013.0062 Ahşap Vida Havşa #6 5/8 İnç Çelik Yuva, 100PK
€6.86 / paket