U25880.016.0075 | Ahşap Vida Havşa #8 3/4 İnç Çelik Yuva, 100pk | 31jf84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25880.016.0075 Ahşap Vida Havşa #8 3/4 İnç Çelik Yuva, 100PK | AG2FZE 31JF84

GRAINGER U25880.016.0075 Ahşap Vida Havşa #8 3/4 İnç Çelik Yuva, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FZE Model: U25880.016.0075Çapraz Referans: 31JF84 / 163R67
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
€8.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.045 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.292 ila 0.332 "
Baş yüksekliği0.126 ila 0.152 "
kafa TipiYükseltilmiş Havşa Başlı
uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25880.016.0075 Ahşap Vida Havşa #8 3/4 İnç Çelik Yuva, 100PK
€8.74 / paket