U25880.021.0175 | Ağaç Vidası #12 1-3/4 İnç Çelik Yuva, 100pk | 31jf93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U25880.021.0175 Ahşap Vidası #12 1-3/4 İnç Çelik Yuva, 100PK | AG2FZN 31JF93

GRAINGER U25880.021.0175 Ağaç Vidası #12 1-3/4 İnç Çelik Kanal, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FZN Model: U25880.021.0175Çapraz Referans: 31JF93 / 163R76
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
€23.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.389 ila 0.438 "
Baş yüksekliği0.169 ila 0.2 "
kafa TipiYükseltilmiş Havşa Başlı
uzunluk1.75 "
MalzemeÇelik
beden#12
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U25880.021.0175 Ağaç Vidası #12 1-3/4 İnç Çelik Kanal, 100PK
€23.39 / paket