Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U26660.024.0050 Sac Levha Vidası #14 1/2 İnç, 100PK | AG2GYR 31JM39

GRAINGER U26660.024.0050 Sac Levha Vidası #14 1/2 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GYR Model: U26660.024.0050Çapraz Referans: 31JM39 / 155V40
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
€14.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.457 ila 0.476 "
Baş yüksekliği0.156 ila 0.169 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 2 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden#14
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318145080

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U26660.024.0050 Sac Levha Vidası #14 1/2 İnç, 100PK
€14.62 / paket