U29580.016.0162 | Kendiliğinden Sondaj Vidası KL #8-18 1-5/8 İnç, 100pk | 31jj82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U29580.016.0162 Matkap Uçlu Vida KL #8-18 1-5/8 İnç, 100PK | AG2GMJ 31JJ82

GRAINGER U29580.016.0162 Matkap Vida KL #8-18 1-5/8 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GMJ Model: U29580.016.0162Çapraz Referans: 31JJ82
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
€7.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Kılavuz Vidası
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.364 ila 0.384 "
Baş yüksekliği0.088 ila 0.102 "
kafa TipiK-Çıta
Hex Genişliği0.244 ila 0.25 "
uzunluk1.625 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-18
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U29580.016.0162 Matkap Vida KL #8-18 1-5/8 İnç, 100PK
€7.01 / paket