U30575.050.0001 | Ankraj Açılır Bobin 5/8 X 2 İnç, 25pk | 31jc68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30575.050.0001 Ankrajlı Ankraj Bobini 5/8 X 2 İnç, 25PK | AG2FPP 31JC68

GRAINGER U30575.050.0001 Çapa Düşürmeli Bobin 5/8 X 2 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPP Model: U30575.050.0001Çapraz Referans: 31JC68

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Bolt Çapı1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
uzunluk2"
MalzemeÇinko Kaplama, Karbon Çelik
Min. Delik Derinliği2"
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2 "
TipFlanşsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30575.050.0001 Çapa Düşürmeli Bobin 5/8 X 2 İnç, 25PK
€23.60 / paket