U30577.050.0001 | Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 5/8 İnç, 25pk | 31jc58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30577.050.0001 Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 5/8 İnç, 25PK | AG2FPE 31JC58

GRAINGER U30577.050.0001 Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 5/8 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPE Model: U30577.050.0001Çapraz Referans: 31JC58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€28.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Bolt Çapı1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
uzunluk2"
MalzemeÇinko Kaplama, Karbon Çelik
Min. Delik Derinliği2"
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2 "
Tipflanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30577.050.0001 Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 5/8 İnç, 25PK
€28.23 / paket