Grainger U30578.025.0001 | 31jc65 Ankraj Ankrajı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK | AG2FPL 31JC65

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPL Model: U30578.025.0001Çapraz Referans: 31JC65

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€159.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Bolt Çapı1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 8 "
uzunluk1"
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği1"
Konu Derinliği1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 4 "
TipFlanşsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In Anchor Non-Flnge Stainless Steel 3/8 Inch, 100PK
€159.31 / paket