U30578.075.0001 | Drop-in Anchor Non-flange Sst 1 Inch, 5pk | 31jc69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30578.075.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Sst 1 Inch, 5PK | AG2FPQ 31JC69

GRAINGER U30578.075.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Sst 1 Inch, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPQ Model: U30578.075.0001Çapraz Referans: 31JC69

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€74.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1"
Bolt Çapı3 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu1"
uzunluk3.125 "
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği3-1 / 8 "
Konu Derinliği1.25 "
Konu Boyutu3 / 4 "
TipFlanşsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30578.075.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Sst 1 Inch, 5PK
€74.92 / paket