U31702.016.0150 | Kendiliğinden Sondajlı Vida Altıgen #8-18, 100pk | 31jj86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U31702.016.0150 Kendiliğinden Delen Vida Altıgen #8-18, 100PK | AG2GMN 31JJ86

GRAINGER U31702.016.0150 Matkap Vida Altıgen #8-18, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GMN Model: U31702.016.0150Çapraz Referans: 31JJ86 / 156F97
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
€7.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Kılavuz Vidası
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.305 ila 0.312 "
Baş yüksekliği0.096 ila 0.11 "
kafa TipiNeoprenli Hex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.244 ila 0.25 "
uzunluk1.5 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-18
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.472 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U31702.016.0150 Matkap Vida Altıgen #8-18, 100PK
€7.95 / paket