U31810.013.0037 | Delme Vidası 6-20 3/8 Uzunluk, 200pk | 31jj42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U31810.013.0037 Drilling Screw 6-20 3/8 Length, 200PK | AH3EDX 31JJ42

GRAINGER U31810.013.0037 Delme Vidası 6-20 3/8 Boy, 200PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EDX Model: U31810.013.0037Çapraz Referans: 31JJ42
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
€6.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Kılavuz Vidası
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.244 ila 0.250 "
Baş yüksekliği0.08 ila 0.093 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.244 ila 0.25 "
uzunluk3 / 8 "
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 6-20
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U31810.013.0037 Delme Vidası 6-20 3/8 Boy, 200PK
€6.17 / paket