Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U31810.021.0200 Drilling Screw #12-14 2 Length, 50PK | AG2GLL 31JJ61

GRAINGER U31810.021.0200 Delme Vidası #12-14 2 Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GLL Model: U31810.021.0200Çapraz Referans: 31JJ61
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
€8.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Kılavuz Vidası
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.305 ila 0.312 "
Baş yüksekliği0.139 ila 0.155 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.305 ila 0.312 "
uzunluk2"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu12-14
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U31810.021.0200 Delme Vidası #12-14 2 Uzunluk, 50PK
€8.24 / paket