Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U31810.025.0075 Delme Vidası 1/4-14 3/4 Uzunluk, 100PK | AG2GLM 31JJ62

GRAINGER U31810.025.0075 Delme Vidası 1/4-14 3/4 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GLM Model: U31810.025.0075Çapraz Referans: 31JJ62

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€15.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Kılavuz Vidası
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.305 ila 0.312 "
Baş yüksekliği0.172 ila 0.19 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.367 ila 0.375 "
uzunluk3 / 4 "
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-14
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318145080

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U31810.025.0075 Delme Vidası 1/4-14 3/4 Boy, 100PK
€15.63 / paket