Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U31810.025.0125 Delme Vidası 1/4-14 1-1/4 Uzunluk, 100PK | AG2GLP 31JJ64

GRAINGER U31810.025.0125 Delme Vidası 1/4-14 1-1/4 Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GLP Model: U31810.025.0125Çapraz Referans: 31JJ64
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
€14.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Kılavuz Vidası
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.305 ila 0.312 "
Baş yüksekliği0.172 ila 0.19 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.367 ila 0.375 "
uzunluk1.25 "
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-14
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318145080

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U31810.025.0125 Delme Vidası 1/4-14 1-1/4 Uzunluk, 100PK
€14.99 / paket