Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U38160.025.0002 Pul 1/4 Cıvata Çelik 9/16 Dış Çap, 100PK | AG9WMT 22UF33

GRAINGER U38160.025.0002 Pul ​​1/4 Cıvata Çelik 9/16 Dış Çap, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WMT Model: U38160.025.0002Çapraz Referans: 22UF33 / 156C44
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
€4.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
BitişÇinko kaplamalı
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
sınıfDüşük karbonlu
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.9 / 16 "
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.047 "
Yıkayıcı TipiÇamurluk Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)3.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U38160.025.0002 Pul ​​1/4 Cıvata Çelik 9/16 Dış Çap, 100PK
€4.50 / paket