Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U38210.025.0175 Çamurluk Yıkayıcı Karbon St 1/4 X 1-3/4 İnç, 100PK | AG4YNW 35HV74

GRAINGER U38210.025.0175 Çamurluk Pul Carbn St 1/4 X 1-3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4YNW Model: U38210.025.0175Çapraz Referans: 35HV74
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
€22.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
yaklaşık paket adet100
RenkGümüş
BitişÇinko kaplamalı
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.0.285 "
MalzemeKarbon çelik
Dış Çap.1.75 "
Paket Ağırlığı3.02 Lbs.
Rockwell SertliğiOylanmamış
beden1/4 x 1 3/4 "
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı0.047 ila 0.080 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)17.2
Gemi uzunluğu (cm)23.6
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U38210.025.0175 Çamurluk Pul Carbn St 1/4 X 1-3/4 İnç, 100PK
€22.71 / paket