U38213.025.0125 | Pul 1/4 Cıvata Çelik 1-1/4 Dış Çap, 100pk | 35yu76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U38213.025.0125 Pul ​​1/4 Cıvata Çelik 1-1/4 Dış Çap, 100PK | AH6FCU 35YU76

GRAINGER U38213.025.0125 Pul 1/4 Cıvata Çelik 1-1/4 Dış Çap, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FCU Model: U38213.025.0125Çapraz Referans: 35YU76
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
€12.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
yaklaşık paket adet100
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
sınıfDüşük karbonlu
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.25 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık1 / 16 "
Kalınlık Toleransı+0.08 "/ - 0.047"
Yıkayıcı TipiÇamurluk Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U38213.025.0125 Pul 1/4 Cıvata Çelik 1-1/4 Dış Çap, 100PK
€12.68 / paket