U38213.031.0150 | Pul 5/16 Cıvata Çelik 1-1/2 Dış Çap, 100pk | 35yu82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U38213.031.0150 Pul 5/16 Cıvata Çelik 1-1/2 Dış Çap, 100PK | AH6FDA 35YU82

GRAINGER U38213.031.0150 Pul 5/16 Cıvata Çelik 1-1/2 Dış Çap, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FDA Model: U38213.031.0150Çapraz Referans: 35YU82 / 156D18
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
€656.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
yaklaşık paket adet100
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
sınıfDüşük karbonlu
Dia İçinde.11 / 32 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.5 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık1 / 16 "
Kalınlık Toleransı+0.08 "/ - 0.047"
Yıkayıcı TipiÇamurluk Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U38213.031.0150 Pul 5/16 Cıvata Çelik 1-1/2 Dış Çap, 100PK
€656.67 / paket