Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U48210.021.0050 Machine Screw Round 12-24 X 1/2 Length, 50PK | AG2HQC 31JU20

GRAINGER U48210.021.0050 Makine Vidası Yuvarlak 12-24 X 1/2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HQC Model: U48210.021.0050Çapraz Referans: 31JU20 / 127L66
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
€17.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişSade
Baş Dia.0.382 ila 0.408 "
Baş yüksekliği0.139 ila 0.153 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 2 "
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu12-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7415338010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U48210.021.0050 Makine Vidası Yuvarlak 12-24 X 1/2 Boy, 50PK
€17.55 / paket