U48210.021.0200 | Makine Vidası Yuvarlak 12-24 X 2 Uzunluk, 50pk | 31haziran24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U48210.021.0200 Machine Screw Round 12-24 X 2 Length, 50PK | AH3ELE 31JU24

GRAINGER U48210.021.0200 Makine Vidası Yuvarlak 12-24 X 2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH3ELE Model: U48210.021.0200Çapraz Referans: 31JU24 / 127L70
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
€50.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 12-24
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.056 ila 0.067 "
BitişSade
Baş Dia.0.382 ila 0.408 "
Baş yüksekliği0.139 ila 0.153 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U48210.021.0200 Makine Vidası Yuvarlak 12-24 X 2 Boy, 50PK
€50.11 / paket