U48300.016.0075 | Makine Vidası Yassı Çelik 8-32 X 3/4 Uzunluk, 50pk | 31ju48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U48300.016.0075 Makine Vidası Yassı Çelik 8-32 X 3/4 Uzunluk, 50PK | AH3ELV 31JU48

GRAINGER U48300.016.0075 Makine Vidası Yassı Çelik 8-32 X 3/4 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ELV Model: U48300.016.0075Çapraz Referans: 31JU48
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
€12.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 8-32
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.285 ila 0.312 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U48300.016.0075 Makine Vidası Yassı Çelik 8-32 X 3/4 Boy, 50PK
€12.14 / paket