U49250.019.0250 | Ağaç Vidası #10 2-1/2 İnç Pirinç Yuvası, 100'lü Paket | 31jf99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U49250.019.0250 Ahşap Vidası #10 2-1/2 İnç Pirinç Yuva, 100PK | AG2FZV 31JF99

GRAINGER U49250.019.0250 Ağaç Vidası #10 2-1/2 İnç Pirinç Kanal, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FZV Model: U49250.019.0250Çapraz Referans: 31JF99
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
€33.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.050 "
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.340 ila 0.385 "
Baş yüksekliği0.148 ila 0.176 "
kafa TipiYükseltilmiş Havşa Başlı
uzunluk2.5 "
MalzemePirinç
beden#10
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U49250.019.0250 Ağaç Vidası #10 2-1/2 İnç Pirinç Kanal, 100PK
€33.60 / paket