U51000.037.0250 | Altıgen Kapak Vidası 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16x2-1/2, 25pk | 3auu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51000.037.0250 Hex Cap Screw 18-8 Stainless Steel 3/8-16X2-1/2, 25PK | AG6PKE 3AUU6

GRAINGER U51000.037.0250 Altıgen Başlı Vida 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16X2-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PKE Model: U51000.037.0250Çapraz Referans: 3AUU6
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
€22.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158055

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51000.037.0250 Altıgen Başlı Vida 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16X2-1/2, 25PK
€22.71 / paket