U51000.100.0750 | Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-8x7-1/2 Ss 18-8 (304) | 29dn91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51000.100.0750 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304) | AH2HRR 29DN91

GRAINGER U51000.100.0750 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304)

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HRR Model: U51000.100.0750Çapraz Referans: 29DN91 / 156N74
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
€31.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1-8
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
uzunluk7.5 "
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51000.100.0750 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1-8x7-1/2 SS 18-8 (304)
€31.00 / Adet