Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51007.050.0175 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-20X1-3/4 Paslanmaz Çelik 18-8 (304), 10PK | AH2HRT 29DP43

GRAINGER U51007.050.0175 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-20X1-3/4 Paslanmaz Çelik 18-8 (304), 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HRT Model: U51007.050.0175Çapraz Referans: 29DP43 / 167M60
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
€19.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSade
sınıf18-8 (304)
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
uzunluk1.75 "
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51007.050.0175 Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/2-20X1-3/4 Paslanmaz Çelik 18-8 (304), 10PK
€19.91 / paket